Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Ancho de la base2-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.4375 a 6.8125 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Altura total4.6094 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Cojinete de repuestoUKX09+HS2309
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPX00+HS2000
- UPC_NO0808250196869