Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Ancho de la base3-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.1250 a 8.8750 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2-3/8 pulg.
- Altura total6.1094 pulg.
- Longitud total11.2500 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14000 lbf
- Capacidad de carga estática radial9900 lbf
- Cojinete de repuestoUKX13+HS2313
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPX00+HS2000
- UPC_NO0808250255276