Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.6875 a 12.5625 pulg.
- Tamaño del perno7/8
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Altura total8.0000 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial18700 lbf
- Capacidad de carga estática radial13900 lbf
- Cojinete de repuestoUKX16+HE2316
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPX00+HE2000
- UPC_NO0808250272518