Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base4-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.6250 a 12.6250 pulg.
- Tamaño del perno7/8
- Diámetro interno3-1/8 pulg.
- Altura total8.1250 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Ancho general4.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial24500 lbf
- Capacidad de carga estática radial18400 lbf
- Cojinete de repuestoUKX18+HS2318
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPX00+HS2000
- UPC_NO0808250275199