Motion
UCF209-26FS

AMI Bearings
UCF209-26FS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-5/8 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sin contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03771459
No. Fabricante UCF209-26FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCF209-26FS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-5/8 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sin contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03771459
No. Fabricante UCF209-26FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.937 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20°F - 250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4610 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209-26FS
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCF200FS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250320455

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF209-26FS 1-5/8 4-BOLT FLG
  • SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
  • Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo