Motion
UCFC206-19FS

AMI Bearings
UCFC206-19FS

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sin contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03771474
No. Fabricante UCFC206-19FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFC206-19FS

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sin contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03771474
No. Fabricante UCFC206-19FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.9219 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3-5/32 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-17/64 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206-19FS
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCFC200FS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250321780

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC206-19FS 1-3/16 CARRO DE FLG PILOTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo