Motion
UCT210-30FS

AMI Bearings
UCT210-30FS

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03771476
No. Fabricante UCT210-30FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCT210-30FS

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03771476
No. Fabricante UCT210-30FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Altura total
    4.6094 pulg.
  • Longitud total
    5.8594 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.3906 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT210-30FS
  • Número de Upc del fabricante
    0808250330898
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT200FS
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT210-30FS 1-7/8 RECUPERACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo