Motion
MUCPPWS204

AMI Bearings
MUCPPWS204

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de acero inoxidable 304 , servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771485
No. Fabricante MUCPPWS204
Precio211.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCPPWS204

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de acero inoxidable 304 , servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771485
No. Fabricante MUCPPWS204
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
Precio211.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    25.4 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 73 mm a 79 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud total
    104.8 mm
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Calidad del material
    304SS
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1110 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    540 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MUC204
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCPPWS200
  • UPC_NO
    0808250160488

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCPPWS204 20MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo