Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio28.60 mm
- Ancho de la base28.6 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 81 mm a 91 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno25 mm
- Longitud total114.3 mm
- Ancho general34 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Calidad del material304SS
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1220 kgf
- Capacidad de carga estática radial640 kgf
- Cojinete de repuestoMUC205
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCPPWS200
- UPC_NO0808250177882