Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/8 pulg.
- Diámetro del cubo4.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio2.031 pulg.
- Separación de la unidad2-9/64 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Acabado/revestimientoRecubrimiento de níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6790 lbf
- Capacidad de carga estática radial4180 lbf
- Cojinete de repuestoMUC210-30
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFB200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250297351