Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo4.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio1.937 pulg.
- Separación de la unidad2-3/64 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-11/16 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6320 lbf
- Capacidad de carga estática radial3690 lbf
- Cojinete de repuestoMUC209-28
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFB200TC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250296972