Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.0000 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio3.252 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial16300 lbf
- Capacidad de carga estática radial11900 lbf
- Cojinete de repuestoUCX15-47
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFX00NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250336326