Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1-9/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Tamaño del perno3/8-16
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Altura total2.8906 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2680 lbf
- Capacidad de carga estática radial1420 lbf
- Cojinete de repuestoMUC205-15
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCTBL200B
- UPC_NO0808250222797
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCTBL205-15B 15/16 BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad