Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro exterior70 mm
- En general Ancho70 mm
- Longitud de la rosca19 mm
- Tamaño de la roscaPF3/4
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Cojinete de repuestoUC204MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCECH200NPMZ2
- UPC_NO0808250141494