Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter30 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Longitud de la rosca19 mm
- Tamaño de la roscaPF3/4
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Cojinete de repuestoUC206MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCECH200TCMZ2
- UPC_NO0808250162499
Descripción general
Descripción del fabricante
UCECH206TCMZ2 30MM BRG DE HANGER
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad