Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Diámetro exterior114 mm
- Longitud de la rosca21 mm
- Tamaño de la roscaPF1
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Cojinete de repuestoUC210MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCECH200TCMZ2
- UPC_NO0808250234189