Motion
MUCPPWS206-20

AMI Bearings
MUCPPWS206-20

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-1/4 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771651
No. Fabricante MUCPPWS206-20
Price$322.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCPPWS206-20

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-1/4 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771651
No. Fabricante MUCPPWS206-20
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
Price$322.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.5625 a 3.9375 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Calidad del material
    304SS
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC206-20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCPPWS200
  • UPC_NO
    0808250210916

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCPPWS206-20 1-1/4 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo