Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo3.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.689 pulg.
- Separación de la unidad1-55/64 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-1/4 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAISI 440C Acero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaSoporte de brida de tres pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento0°F - 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4950 lbf
- Capacidad de carga estática radial2770 lbf
- Cojinete de repuestoMUC207-20RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUCFBL200RFB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250236671
Descripción general
- SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
- Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
- Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm