Motion
MUCFPL206-18RFW

AMI Bearings
MUCFPL206-18RFW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica PBT, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #03771688
No. Fabricante MUCFPL206-18RFW
Precio444.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCFPL206-18RFW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica PBT, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, doble reborde con sello de cabestrillo
Artículo MI #03771688
No. Fabricante MUCFPL206-18RFW
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
Precio444.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.500 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC206-18RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUCFPL200RFW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250317127

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFPL206-18RFW 1-1/8 4-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo