Motion
MUCHPL206-18RFW

AMI Bearings
MUCHPL206-18RFW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.1250 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03771694
No. Fabricante MUCHPL206-18RFW
Precio492.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCHPL206-18RFW

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.1250 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03771694
No. Fabricante MUCHPL206-18RFW
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
Precio492.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 - 11 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC206-18RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUCHPL200RFW
  • UPC_NO
    0808250317431

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCHPL206-18RFW 1-1/8 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo