Motion
SER210-31FSAM1

AMI Bearings
SER210-31FSAM1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03771709
No. Fabricante SER210-31FSAM1
Precio134.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
SER210-31FSAM1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03771709
No. Fabricante SER210-31FSAM1
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
Precio134.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0313 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.0313 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SER200FSAM1
  • UPC_NO
    0808250312177

Descripción general

Descripción del fabricante
SER210-31FSAM1 1-15/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo