Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del perno1/2-13
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de teflón
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4950 lbf
- Capacidad de carga estática radial2770 lbf
- Cojinete de repuestoMUC207-20
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCTB200TC
- UPC_NO0808250248797