Motion
MUCHPL205-15W

AMI Bearings
MUCHPL205-15W

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 0.9375 pulg. de D.I., 2.9063 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03771756
No. Fabricante MUCHPL205-15W
Precio401.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCHPL205-15W

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 0.9375 pulg. de D.I., 2.9063 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03771756
No. Fabricante MUCHPL205-15W
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
Precio401.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9063 pulg.
  • En general Ancho  
    3.8906 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 - 13 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1420 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC205-15
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCHPL200W
  • UPC_NO
    0808250222605

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCHPL205-15W 15/16 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo