Motion
MUCHPL207-22W

AMI Bearings
MUCHPL207-22W

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.3750 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03771760
No. Fabricante MUCHPL207-22W
Precio521.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCHPL207-22W

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.3750 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03771760
No. Fabricante MUCHPL207-22W
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
Precio521.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    4.9218 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 - 11 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2770 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC207-22
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCHPL200W
  • UPC_NO
    0808250247097

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCHPL207-22W 1-3/8 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo