Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Diámetro exterior2.9063 pulg.
- En general Ancho3.8906 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 - 13 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUC205-16MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCHPL200MZ2W
- UPC_NO0808250158775