Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio36.50 mm
- Ancho de la base38 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 101 mm a 109 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno25 mm
- Altura total71 mm
- Longitud total140 mm
- Ancho general67 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Cojinete de repuestoUC205MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPPL200MZ2CW
- UPC_NO0808250139255