Motion
UCPPL208MZ2CW

AMI Bearings
UCPPL208MZ2CW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771771
No. Fabricante UCPPL208MZ2CW
Precio274.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCPPL208MZ2CW

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771771
No. Fabricante UCPPL208MZ2CW
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
Precio274.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    49.20 mm
  • Ancho de la base
    54 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 131 mm a 143 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Altura total
    99 mm
  • Longitud total
    184 mm
  • Ancho general
    103.3 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    2 Cubiertas abiertas
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2990 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC208MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPPL200MZ2CW
  • UPC_NO
    0808250192366

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPPL208MZ2CW 40MM BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo