Motion
MUCST213-40NP

AMI Bearings
MUCST213-40NP

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 2.5000 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 1.0625 pulg. de ranura
Artículo MI #03771799
No. Fabricante MUCST213-40NP
Price$1,458.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCST213-40NP

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 2.5000 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 1.0625 pulg. de ranura
Artículo MI #03771799
No. Fabricante MUCST213-40NP
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
Price$1,458.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-1/2 pulg.
  • Altura total
    6.5625 pulg.
  • Longitud total
    8.1875 pulg.
  • Slot Spacing  
    4.7500 pulg.

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCST213-40NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250318766
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCST200NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250318766

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCST213-40NP 2-1/2 RECUPERACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo