Motion
MUCST210-30TC

AMI BEARINGS INC
MUCST210-30TC

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/8 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03771810
No. Fabricante MUCST210-30TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCST210-30TC

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/8 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03771810
No. Fabricante MUCST210-30TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.8750 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.3750 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCST210-30TC
  • Número de Upc del fabricante
    0808250264704
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6790 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCST200TC
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250264704

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCST210-30TC 1-7/8 RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"