Motion
MUCT206-20RF

AMI BEARINGS INC
MUCT206-20RF

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.2500 in, carcasa de acero inoxidable fundido 304 , collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.4720 in
Artículo MI #03771821
No. Fabricante MUCT206-20RF
Precio596.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCT206-20RF

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.2500 in, carcasa de acero inoxidable fundido 304 , collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.4720 in
Artículo MI #03771821
No. Fabricante MUCT206-20RF
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
Precio596.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    4.0156 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCT206-20RF
  • Número de Upc del fabricante
    0808250255122
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3750 lbf
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    MUCT200RF
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250255122

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCT206-20RF 1-1/4 RECUPERACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo