Motion
MB8
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03771828
No. Fabricante MB8
Price$329.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03771828
No. Fabricante MB8
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
Su precio$329.11/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Inner Ring Width  
    35.5 mm
  • Outer Ring Width  
    18 mm
  • Outside Diameter  
    3.1496 in

Details

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2540 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1460 kgf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    MB200
  • UPC_NO
    0808250311620

Descripción general

Descripción del fabricante
MB8 40MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo