Motion
SUE207-23
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03771833
No. Fabricante SUE207-23
Price$167.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03771833
No. Fabricante SUE207-23
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
Su precio$167.44/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-7/16 in
  • Inner Ring Width  
    1.7280 in
  • Outer Ring Width  
    0.9375 in
  • Outside Diameter  
    2.8346 in

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200
  • UPC_NO
    0808250139286

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE207-23 1-7/16 ACCU-LOC BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo