Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter30 mm
- Inner Ring Width38.1 mm
- Outer Ring Width19 mm
- Outside Diameter2.4409 in
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200MZ2
- UPC_NO0808250104666
Descripción general
Descripción del fabricante
UC206MZ2 30MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad