Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Anillo interior Ancho51.6 mm
- Anillo exterior Ancho23 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Ancho general2.0313 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200MZ2
- UPC_NO0808250124053
Descripción general
Descripción del fabricante
UC210MZ2 50MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad