Motion
UEECH209-27

AMI BEARINGS INC
UEECH209-27

Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.6875 pulg. D.I., 4.2500 pulg. D.E., hierro fundido, collar Accu-Loc
Artículo MI #03771868
No. Fabricante UEECH209-27
Precio189.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEECH209-27

Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.6875 pulg. D.I., 4.2500 pulg. D.E., hierro fundido, collar Accu-Loc
Artículo MI #03771868
No. Fabricante UEECH209-27

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio189.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    4.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    PF1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE209-27
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEECH200
  • UPC_NO
    0808250176991

Descripción general

Descripción del fabricante
UEECH209-27 1-11/16 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo