Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Anillo interior Ancho86 mm
- Anillo exterior Ancho48 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- Ancho general63 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial14600 kgf
- Capacidad de carga estática radial10900 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300+H2000
- UPC_NO0808250272686