Motion
UK320+H2320

AMI BEARINGS INC
UK320+H2320

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 90 mm D.I., con bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #03771890
No. Fabricante UK320+H2320
Precio1,775.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UK320+H2320

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 90 mm D.I., con bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #03771890
No. Fabricante UK320+H2320
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
Precio1,775.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Anillo interior Ancho  
    97 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    54 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • Ancho general
    72 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17700 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    14300 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK300+H2000
  • UPC_NO
    0808250276127

Descripción general

Descripción del fabricante
UK320+H2320 90MM MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good