Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro152 mm
- Tamaño del pernoM14
- Agujero Diámetro60 mm
- Longitud a través del orificio66.6 mm
- Longitud total Diámetro181 mm
- Diámetro del piloto127 mm
- Separación de la unidad45.2 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5350 kgf
- Capacidad de carga estática radial3700 kgf
- Cojinete de repuestoUE212
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFCS200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250235384