Motion
UELC211-35
Cartucho de cojinete de bolas - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, 4-15/16 pulg. de diámetro exterior, 1-19/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, Accu-Loc, servicio normal
Artículo MI #03771937
No. Fabricante UELC211-35
Price$263.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, 4-15/16 pulg. de diámetro exterior, 1-19/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, Accu-Loc, servicio normal
Artículo MI #03771937
No. Fabricante UELC211-35
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
Su precio$263.20/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-3/16 pulg.
  • Housing Width  
    1-19/32 pulg.
  • Inner Ring Width  
    2-15/64 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.9375 pulg.
  • Diámetro del eje
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    6.14 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    LC211
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6610 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE211-35
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UELC200
  • UPC_NO
    0808250223268

Descripción general

Descripción del fabricante
UELC211-35 2-3/16 CARTUCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo