Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-15/16 pulg.
- Housing Width1-15/32 pulg.
- Inner Ring Width2.031 pulg.
- Outside Diameter4.5625 pulg.
- Diámetro del eje1-15/16 pulg.
- Peso4.18 lb
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC210
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Cojinete de repuestoUC210-31
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLC200
- UPC_NO0808250166992
Descripción general
Descripción del fabricante
UCLC210-31 1-15/16 CARTUCHO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad