Motion
UCP211CE
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03772003
No. Fabricante UCP211CE
Price$392.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03772003
No. Fabricante UCP211CE
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
Price$392.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    63.50 mm
  • Ancho de la base
    60 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 162 mm a 181 mm
  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Altura total
    126 mm
  • Longitud total
    219 mm
  • Ancho general
    88 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    3000 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC211
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCP200CE
  • UPC_NO
    0808250226528

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP211CE 55MM BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo