Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio76.20 mm
- Ancho de la base70 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 193 mm a 214 mm
- Tamaño del pernoM20
- Diámetro interno65 mm
- Altura total150 mm
- Longitud total265 mm
- Ancho general102 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5850 kgf
- Capacidad de carga estática radial4100 kgf
- Cojinete de repuestoUC213
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCP200CE
- UPC_NO0808250253289