Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Altura total89 mm
- Longitud total94 mm
- Ranura Espaciado51 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT201CE
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250121045
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT200CE
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250121045