Motion
UCT204CE
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 20 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 12 mm
Artículo MI #03772009
No. Fabricante UCT204CE
Price$129.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 20 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 12 mm
Artículo MI #03772009
No. Fabricante UCT204CE
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
Price$129.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Diámetro del orificio
    51 mm
  • Ancho de la carcasa
    76 mm
  • Altura total
    89 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Slot Spacing  
    51 mm

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT204CE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250121106
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT200CE
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250121106

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT204CE 20MM RECUPERACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo