Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.5625 pulg.
- Ancho de la base1-5/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.0000 a 4.5000 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-1/16 pulg.
- Altura total3.1250 pulg.
- Longitud total5.7500 pulg.
- Ancho general1.5313 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGoma
- Material de la carcasaAcero prensado - Goma
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoB6-17
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieBPR200
- UPC_NO0808250280384