Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.8438 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro7.0625 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoMUC209-27
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFT200TC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250254583