Motion
UCFPL207-23MZ2B

AMI BEARINGS INC
UCFPL207-23MZ2B

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772100
No. Fabricante UCFPL207-23MZ2B
Precio199.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFPL207-23MZ2B

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772100
No. Fabricante UCFPL207-23MZ2B
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
Precio199.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.689 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-23MZ2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFPL200MZ2B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250150182

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFPL207-23MZ2B 1-7/16 4-BOLT FLG
  • SELECCIONE LA SERIE PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
  • Inserto de rodamiento de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de zinc, carcasa termoplástica de PBT
  • Aplicaciones típicas: Envasadores de alimentos y refrigerios Agricultura
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 15mm a 50mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo