Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- En general Ancho4.9218 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 - 11 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-19MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCHPL200MZ2B
- UPC_NO0808250171354
Descripción general
Descripción del fabricante
UCHPL206-19MZ2B 1-3/16 BRG DE HANGER
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad