Motion
MUCTBL209-27B

AMI BEARINGS INC
MUCTBL209-27B

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-11/16 in, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03772140
No. Fabricante MUCTBL209-27B
Precio651.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCTBL209-27B

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-11/16 in, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03772140
No. Fabricante MUCTBL209-27B
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
Precio651.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    1-31/32 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2-13
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Altura total
    4.2656 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.1719 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3690 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC209-27
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCTBL200B
  • UPC_NO
    0808250257669

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCTBL209-27B 1-11/16 BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good