Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1-43/64 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del perno7/16-14
- Diámetro interno1-1/16 pulg.
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general1.7188 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-17MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCTBL200MZ2B
- UPC_NO0808250171514